ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton, CTQM5 Black
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47558569
品番
151-10930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
色:黒 、 長さ:21mm 、 幅:9.5 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:CTQM5 Black 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
RoHS指令(10物質対応)
対応