ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton, FH
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:3.5mm 、 長さ:17.9mm 、 幅:9.5 mm 、 固定穴径:5.5mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:FH 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:500 、 FH取り付けベース. ケーブルタイ用ねじ止め取り付けベース 隠しロッキングヘッド(ベース内) 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル
注文コード
47558587
品番
151-61319
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:3.5mm 、 長さ:17.9mm 、 幅:9.5 mm 、 固定穴径:5.5mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:FH 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:500 、 FH取り付けベース. ケーブルタイ用ねじ止め取り付けベース 隠しロッキングヘッド(ベース内) 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応