ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton, FH
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:4.6mm 、 長さ:22.2mm 、 幅:11.3 mm 、 固定穴径:7.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:FH 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:500 、 FH取り付けベース. ケーブルタイ用ねじ止め取り付けベース 隠しロッキングヘッド(ベース内) 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル
注文コード
47558596
品番
151-61519
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:4.6mm 、 長さ:22.2mm 、 幅:11.3 mm 、 固定穴径:7.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:FH 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:500 、 FH取り付けベース. ケーブルタイ用ねじ止め取り付けベース 隠しロッキングヘッド(ベース内) 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応