結束バンドベース HellermannTyton, LFPC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(25m) 仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:12.9mm 、 長さ:50m 、 幅:12.9 mm 、 材質:ポリオレフィン 、 シリーズ:LFPC 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 RoHS、HF、LFH. ステンレススチールケーブルタイ用保護チャンネル. ステンレススチールケーブルタイとの使用に適した保護チャンネルです。 擦過、振動、衝撃から保護します。 過酷な条件下での使用、火災の危険性を限定する材質を必要とする場所での使用に適しています。. 特長と利点 ; バンドルを保護 ; 火災の危険性を限定するポリオレフィン材質 ; MBT及びAMTシリーズのケーブルタイに好適 ; 滑らかな表面でバンドル保護を実現 ; 50 mロールから適当な長さに切断可能 ; ハロゲンフリー ; 自消性 注文コード47558657 品番111-00253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:12.9mm 、 長さ:50m 、 幅:12.9 mm 、 材質:ポリオレフィン 、 シリーズ:LFPC 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 RoHS、HF、LFH. ステンレススチールケーブルタイ用保護チャンネル. ステンレススチールケーブルタイとの使用に適した保護チャンネルです。 擦過、振動、衝撃から保護します。 過酷な条件下での使用、火災の危険性を限定する材質を必要とする場所での使用に適しています。. 特長と利点 ; バンドルを保護 ; 火災の危険性を限定するポリオレフィン材質 ; MBT及びAMTシリーズのケーブルタイに好適 ; 滑らかな表面でバンドル保護を実現 ; 50 mロールから適当な長さに切断可能 ; ハロゲンフリー ; 自消性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする