ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton, LKC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
色:黒 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:25mm 、 幅:17 mm 、 固定穴径:5.5mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:LKC 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 LKCケーブルタイマウント. M5ねじ固定取り付けクレードルは、ケーブルタイを固定するしっかりした固定具となります スタンドオフ取り付けオプションあり 材質 - ナイロン6.6
注文コード
47558666
品番
151-27010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:黒 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:25mm 、 幅:17 mm 、 固定穴径:5.5mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:LKC 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 LKCケーブルタイマウント. M5ねじ固定取り付けクレードルは、ケーブルタイを固定するしっかりした固定具となります スタンドオフ取り付けオプションあり 材質 - ナイロン6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応