ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton, MB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47558727
品番
151-28119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:2.6mm 、 長さ:12.5mm 、 幅:8 mm 、 固定穴径:2.9mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 低プロファイルねじ固定取り付けベース. MB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色
RoHS指令(10物質対応)
対応