結束バンドベース HellermannTyton, MCT50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47558754 品番151-01170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●量:100●金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ. ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。 この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。 MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。. 特長と利点 ; 金属検出可能な材質 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; 4極エントリ ; 取り付けが容易 ; ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定 ; 青色で容易に識別可能 ; MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け. 用途:. 食品製造業 製薬産業 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする