ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton, MP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.2mm 、 長さ:139.8mm 、 幅:12.7 mm 、 固定穴径:3.7mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MP 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
注文コード
47558779
品番
151-24419
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.2mm 、 長さ:139.8mm 、 幅:12.7 mm 、 固定穴径:3.7mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MP 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
RoHS指令(10物質対応)
対応