ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton, MP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.2mm 、 長さ:171.6mm 、 幅:12.7 mm 、 固定穴径:3.7mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MP 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
注文コード
47558788
品番
151-24519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.2mm 、 長さ:171.6mm 、 幅:12.7 mm 、 固定穴径:3.7mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MP 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
RoHS指令(10物質対応)
対応