ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton, Q
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
色:黒 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 長さ:20mm 、 幅:20 mm 、 固定穴径:3.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:Q 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
注文コード
47558858
品番
151-10911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:黒 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 長さ:20mm 、 幅:20 mm 、 固定穴径:3.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:Q 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
RoHS指令(10物質対応)
対応