ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton, Q
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.1mm 、 長さ:30mm 、 幅:30 mm 、 固定穴径:4.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:Q 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
注文コード
47558876
品番
151-10902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.1mm 、 長さ:30mm 、 幅:30 mm 、 固定穴径:4.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:Q 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
RoHS指令(10物質対応)
対応