ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton, Q
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:8.4mm 、 長さ:40mm 、 幅:40 mm 、 固定穴径:4.1mm 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:Q 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 量:50
注文コード
47558919
品番
151-10903
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:8.4mm 、 長さ:40mm 、 幅:40 mm 、 固定穴径:4.1mm 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:Q 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 量:50
RoHS指令(10物質対応)
対応