ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton, Q
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
色:黒 、 ケーブル 結束長さ:8.4mm 、 長さ:40mm 、 幅:40 mm 、 固定穴径:4.1mm 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:Q 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 量:50
注文コード
47558937
品番
151-10913
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:黒 、 ケーブル 結束長さ:8.4mm 、 長さ:40mm 、 幅:40 mm 、 固定穴径:4.1mm 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:Q 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 量:50
RoHS指令(10物質対応)
対応