結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB4APT-I

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47558998 品番151-01559
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:28mm 、 幅:28 mm 、 固定穴径:4mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:SolidTack MB4APT-I 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 燃焼挙動:自消性 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする