結束バンドベース HellermannTyton, SSPC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.2mm●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●SSPCステンレススチール、Pマウント. 一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS 注文コード47559043 品番151-00837
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.2mm●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●SSPCステンレススチール、Pマウント. 一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする