内容量1袋(100個)
仕様ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:5.3mm●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●SSPCステンレススチール、Pマウント. 一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS
注文コード47559059
品番151-00838