結束バンドベース HellermannTyton, T

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード47559077 品番T50ROS EC4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:1.2mm 、 長さ:200mm 、 幅:4.6 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:T 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm. EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。. 主な特徴 ; 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て ; 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ; ケーブルタイは結束後に移動可能 ; 回転防止 ; 外歯 ; 難燃性(UL94 V2等級) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47559077
2024-03-29
用途:
配線作業
運輸・通信業

中々入手出来ずに困ってました。困った時はモノタロウさんですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする