ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド,
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47559086
品番
151-11310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
色:黒 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 固定穴径:2.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 燃焼挙動:自消性
RoHS指令(10物質対応)
対応