ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton, TY
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
色:黒 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:32mm 、 幅:25 mm 、 固定穴径:3.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
注文コード
47559113
品番
151-11810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:黒 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:32mm 、 幅:25 mm 、 固定穴径:3.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
RoHS指令(10物質対応)
対応