ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.3mm 、 長さ:18mm 、 幅:11 mm 、 固定穴径:6mm 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 Hellerman Tyton矢印型クレードル. 矢印型クレードルを使用すると、ケーブルやパイプを簡単に固定することができます。. ドリル加工又はパンチ加工の穴用の矢印型固定具
注文コード
47559138
品番
151-01600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.3mm 、 長さ:18mm 、 幅:11 mm 、 固定穴径:6mm 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 Hellerman Tyton矢印型クレードル. 矢印型クレードルを使用すると、ケーブルやパイプを簡単に固定することができます。. ドリル加工又はパンチ加工の穴用の矢印型固定具
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
金属製チャンネル用マウント(CMT1、CMT2)
参考になった