結束バンドベース HellermannTyton

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様色:白●ケーブル 結束長さ:7mm●長さ:35mm●幅:25 mm●接着剤付き:あり●材質:スチール●量:50●粘着式取り付けケーブルクリップ. キャビネット、ラック内でのケーブルの配線や屋内での設置に特に適しています。 ケーブルタイ、Pクリップ、又はケーブル自体のサポートにはクリップを使用できます。26AWGから製造されています。 エナメルコートされた電気めっきの軟鋼及びポリエチレンのフォームにアクリルの接着剤が背面に塗布。 ケーブルタイのオープンエンドタグ又はクローズループタグ (TC) として、固定が可能です。 オープンエンドタグは、最大16 mm2のケーブル領域範囲に適した4つのサイズで利用可能です。 注文コード47559147 品番901-10520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様色:白●ケーブル 結束長さ:7mm●長さ:35mm●幅:25 mm●接着剤付き:あり●材質:スチール●量:50●粘着式取り付けケーブルクリップ. キャビネット、ラック内でのケーブルの配線や屋内での設置に特に適しています。 ケーブルタイ、Pクリップ、又はケーブル自体のサポートにはクリップを使用できます。26AWGから製造されています。 エナメルコートされた電気めっきの軟鋼及びポリエチレンのフォームにアクリルの接着剤が背面に塗布。 ケーブルタイのオープンエンドタグ又はクローズループタグ (TC) として、固定が可能です。 オープンエンドタグは、最大16 mm2のケーブル領域範囲に適した4つのサイズで利用可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

金属製チャンネル用マウント(CMT1、CMT2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする