ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
色:アイボリー 、 長さ:40mm 、 幅:19 mm 、 固定穴径:28mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:50
注文コード
47559156
品番
CMT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:アイボリー 、 長さ:40mm 、 幅:19 mm 、 固定穴径:28mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:50
商品説明動画
金属製チャンネル用マウント(CMT1、CMT2)
参考になった