内容量1袋(50個)
仕様色:白●ケーブル 結束長さ:12mm●長さ:41mm●幅:31 mm●接着剤付き:あり●材質:スチール●量:50●粘着式取り付けケーブルクリップ. キャビネット、ラック内でのケーブルの配線や屋内での設置に特に適しています。 ケーブルタイ、Pクリップ、又はケーブル自体のサポートにはクリップを使用できます。26AWGから製造されています。 エナメルコートされた電気めっきの軟鋼及びポリエチレンのフォームにアクリルの接着剤が背面に塗布。 ケーブルタイのオープンエンドタグ又はクローズループタグ (TC) として、固定が可能です。 オープンエンドタグは、最大16 mm2のケーブル領域範囲に適した4つのサイズで利用可能です。
注文コード47559174
品番151-00128