ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton,
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
47559199
品番
TAGN71L-4010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
色:白 、 固定穴径:8mm 、 接着剤付き:あり 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 量:500
商品説明動画
360°ラベル
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった