ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton,
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(240個)
注文コード
47559208
品番
TAGN80L-VTM0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
色:白 、 幅:210 mm (ライナー) 、 接着剤付き:あり 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 量:240
商品説明動画
360°ラベル
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった