ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
結束バンドベース HellermannTyton,
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(24個)
注文コード
47559217
品番
TAGN80L-VTM0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
色:白 、 幅:210 mm (ライナー) 、 接着剤付き:あり 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 量:240
商品説明動画
360°ラベル
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった