legrand
legrandの 電気部品
legrandの 電気部品その他関連用品
結束バンドベース Legrand, Colring
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
47559235
品番
0 320 67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:黒●ケーブル 結束長さ:4.6mm●長さ:25mm●幅:30 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●シリーズ:Colring●Colringケーブルタイ用のベース. セレーションが内側又は外側にあるColringケーブルタイ用のベース