結束バンドベース RS PRO, HC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 47559287 品番 865-9708
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:9.5mm●長さ:23mm●幅:13.8 mm●固定穴径:5.3mm●材質:ナイロン 66●シリーズ:HC●量:100 (Per Pack)●RSサドルマウント. サドルデザインのケーブルタイマウントで、ワイヤの束を確実に固定することができます。. 特長と利点 ; UL認定のナイロン66、UL94V-2に準拠 ; ねじ止め式 ; ケーブルタイを固定し、安定性をもたらす 材質ナイロン 66 長さ(mm)23 幅(mm)13.8 ナチュラル シリーズHC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする