結束バンドベース RS PRO, HC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 47559296 品番 811-1717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.5mm●長さ:29.2mm●幅:29.2 mm●固定穴径:5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:HC●量:2●RSケーブルタイマウント(ナイロン66). 耐摩耗ナイロン66製の低プロファイル裏面粘着式ケーブルタイマウントです。 スペースが限られている用途や、穴を開けたりねじを使用したりできない場合に最適です。. 特長と利点 ; 粘着式ケーブルタイマウント ; すばやく簡単に取り付け可能 ; ナイロン66素材 ; 自消性UL94 V-2 ; ナチュラルカラー又は黒 材質ナイロン 66 長さ(mm)29.2 幅(mm)29.2 ナチュラル シリーズHC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする