仕様色:黒●ケーブル 結束長さ:5.5mm●長さ:29.2mm●幅:29.2 mm●固定穴径:5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:HC●量:50●RSケーブルタイマウント(ナイロン66). 耐摩耗ナイロン66製の低プロファイル裏面粘着式ケーブルタイマウントです。 スペースが限られている用途や、穴を開けたりねじを使用したりできない場合に最適です。. 特長と利点 ; 粘着式ケーブルタイマウント ; すばやく簡単に取り付け可能 ; ナイロン66素材 ; 自消性UL94 V-2 ; ナチュラルカラー又は黒
材質ナイロン 66
長さ(mm)29.2
幅(mm)29.2
色黒
シリーズHC
RoHS指令(10物質対応)対応