結束バンドベース RS PRO, HC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 47559323 品番 629-2514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:10.2mm 、 長さ:38.5mm 、 幅:38.5 mm 、 固定穴径:5mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:HC 、 動作温度 Min:-28℃ 、 動作温度 Max:+48℃ 、 量:50 、 燃焼挙動:自消性 、 UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. この粘着式ケーブルタイベースは、ケーブルタイを使用してケーブルを別の面に装着するためのアンカーポイントとして設計されています。サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。4方向の設計により、一度取り付けたら、ケーブルタイを縦又は横に通して固定することができます。. この製品の特長. 、 ケーブルタイを縦又は横に通して固定 、 すばやく取り付け可能 、 強力な接着ベース 、 支持を強化するためのねじ穴. 用途. 、 ケーブルの整理 材質ナイロン 66 長さ(mm)38.5 幅(mm)38.5 ナチュラル シリーズHC 動作温度(℃)-28〜+48 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動自消性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする