865-9691 結束バンドベース RS PRO, PHC RS PRO 47559339

結束バンドベース RS PRO, PHC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47559339 品番865-9691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さなど5種類から選べます 他の種類を見る
仕様色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:7.8mm●長さ:15.2mm●幅:9 mm●固定穴径:6mm●材質:ナイロン 66●シリーズ:PHC●量:100 (Per Pack)●RSプッシュタイマウント. このケーブルタイマウントはナイロン66製で、バーブプッシュマウントベースを備えます。 ナチュラルカラーのこのケーブルタイマウントは、自消性で難燃性のUL94 V-2規格を満たし、パネル上で電気ケーブルをさせるために最適です。 プッシュマウントには、様々なスタイルとサイズが揃っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする