仕様色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:3.8mm●長さ:15mm●幅:6.5 mm●固定穴径:4.8mm●材質:ナイロン 66●シリーズ:PHC●量:100 (Per Pack)●RSプッシュタイマウント. このケーブルタイマウントはナイロン66製で、バーブプッシュマウントベースを備えます。 ナチュラルカラーのこのケーブルタイマウントは、自消性で難燃性のUL94 V-2規格を満たし、パネル上で電気ケーブルをさせるために最適です。 プッシュマウントには、様々なスタイルとサイズが揃っています。
色ナチュラル
長さ(mm)15
材質ナイロン 66
シリーズPHC
幅(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応