仕様色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:16.1mm●固定穴径:7mm●材質:ナイロン 66●シリーズ:PHC●量:100 (Per Pack)●RSプッシュタイマウント. このケーブルタイマウントはナイロン66製で、バーブプッシュマウントベースを備えます。 ナチュラルカラーのこのケーブルタイマウントは、自消性で難燃性のUL94 V-2規格を満たし、パネル上で電気ケーブルをさせるために最適です。 プッシュマウントには、様々なスタイルとサイズが揃っています。
色ナチュラル
長さ(mm)16.1
材質ナイロン 66
シリーズPHC
RoHS指令(10物質対応)対応