RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
結束バンドベース RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:40mm●長さ:168mm●幅:3.8 mm●固定穴径:4.8mm●材質:ナイロン 66●量:100●燃焼挙動:自消性
注文コード
47559418
品番
178-9500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:40mm●長さ:168mm●幅:3.8 mm●固定穴径:4.8mm●材質:ナイロン 66●量:100●燃焼挙動:自消性
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
168
幅(mm)
3.8
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
自消性