結束バンドベース Thomas & Betts, TC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:6mm 、 長さ:24mm 、 幅:24 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:TC 、 動作温度 Min:-40°F 、 動作温度 Max:+185°F 、 粘着式取り付けケーブルクランプ. 粘着式の2ナイロンケーブルクランプ、TC5350Aにも直径4.2 mmの取り付け穴が付いています。 全体の上部カバーは再利用可能なラチェットでできており、高さを自由に変更でき、1つのクリップでさまざまなサイズに対応できます。 使用温度範囲: -40 → 85 ℃ 難燃性等級UL94 V-2、これらの材質はMIL-523190の要件を満たしています。 注文コード47559427 品番TC5349A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:6mm 、 長さ:24mm 、 幅:24 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:TC 、 動作温度 Min:-40°F 、 動作温度 Max:+185°F 、 粘着式取り付けケーブルクランプ. 粘着式の2ナイロンケーブルクランプ、TC5350Aにも直径4.2 mmの取り付け穴が付いています。 全体の上部カバーは再利用可能なラチェットでできており、高さを自由に変更でき、1つのクリップでさまざまなサイズに対応できます。 使用温度範囲: -40 → 85 ℃ 難燃性等級UL94 V-2、これらの材質はMIL-523190の要件を満たしています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする