結束バンドベース Thomas & Betts

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:0.19インチ 、 長さ:17.07mm 、 幅:11.15 mm 、 材質:ナイロン 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 Thomas & Betts検出可能ケーブルタイサドルサポート. この検出可能なサポートは、配線用のサドルになります。 Ty-RapRケーブルタイを束の下に通し、通常通りに束ねます。 材質はナイロン(メーカー型番の末尾にNDTが付いたもの)又はポリプロピレン(メーカー型番の末尾にPDTが付いたもの)を選択できます。 タイの最大許容幅は4.8 mm (0.19インチ)< 812-5857') 812-5857/、< 812-5851') 812-5851/、< 812-5860') 812-5860/で、最大50 lb (22.6 kg)までのケーブルタイ用です。 タイの最大許容幅は7.6 mm (0.3インチ)< 812-5863') 812-5863/、< 812-5867') 812-5867/、< 812-5876') 812-5876/で、最大120 lb (54.4 kg)までのケーブルタイ用です。 100個入り(< 812-5857') 812-5857/、< 812-5851') 812-5851/、< 812-5863') 812-5863/、< 812-5867') 812-5867 又は、500個入り(< 812-5860') 812-5860/、< 812-5876') 812-5876 があります。. ねじ取り付け 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 注文コード47559445 品番TC5141-NDT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:0.19インチ 、 長さ:17.07mm 、 幅:11.15 mm 、 材質:ナイロン 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 Thomas & Betts検出可能ケーブルタイサドルサポート. この検出可能なサポートは、配線用のサドルになります。 Ty-RapRケーブルタイを束の下に通し、通常通りに束ねます。 材質はナイロン(メーカー型番の末尾にNDTが付いたもの)又はポリプロピレン(メーカー型番の末尾にPDTが付いたもの)を選択できます。 タイの最大許容幅は4.8 mm (0.19インチ)< 812-5857') 812-5857/、< 812-5851') 812-5851/、< 812-5860') 812-5860/で、最大50 lb (22.6 kg)までのケーブルタイ用です。 タイの最大許容幅は7.6 mm (0.3インチ)< 812-5863') 812-5863/、< 812-5867') 812-5867/、< 812-5876') 812-5876/で、最大120 lb (54.4 kg)までのケーブルタイ用です。 100個入り(< 812-5857') 812-5857/、< 812-5851') 812-5851/、< 812-5863') 812-5863/、< 812-5867') 812-5867 又は、500個入り(< 812-5860') 812-5860/、< 812-5876') 812-5876 があります。. ねじ取り付け 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする