内容量1袋(1000個)
仕様色:青 、 ケーブル 結束長さ:0.19インチ 、 長さ:19.05mm 、 幅:12.7 mm 、 材質:PP 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 Thomas & Betts検出可能ミニケーブルタイベース. このThomas & Betts検出可能ミニケーブルタイベース19.1 x 12.7 mm (0.75 x 0.5 in)は、特に高密度パッケージングに最適です。 ねじ付きインサートにより、実装面の外側からねじで取り付けできます。 ナイロン製のものには、100個入り(< 812-5879') 812-5879 と1000個入り(< 812-5873') 812-5873 があります。 ポリプロピレン製のものは、1000個入り(< 812-5882') 812-5882 です。. ねじによる取り付け タイの最大許容幅: 4.8 mm (0.19 in) 最大50 lb (22.6 kg)までのケーブルタイ用 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2
注文コード47559454
品番TC102-PDT