結束バンドベース Thomas & Betts

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様ケーブル 結束長さ:0.14インチ●長さ:19.05mm●幅:19.05 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+66℃●量:100●Thomas & Bettsケーブルタイ4極検出可能取り付けベース(19.1 x 19.1 mm). Thomas & Bettsのケーブルタイ4極検出可能取り付けベース(19.1 x 19.1 mm)は、最大30 lb(13.6 kg)のケーブルタイとの併用向きです。 このデザインによって、ワイヤバンドルの方向と取り付けベースの方向を調整する際に生じる恐れのあったエラーが起きなくなります。 取り付けベースは用途により、粘着剤又はねじで固定できます。 ナイロン6.6バージョンは、1袋1000個入り(< 812-5848') 812-5848 又は1袋100個入り (< 812-5835') 812-5835 を用意しています。 ポリプロピレンバージョンは、1袋100個入り(< 812-5839') 812-5839 を用意しています。. 金属及びX線検出機器で検出可能 寸法: 0.75 x 0.75インチ(19.1 x 19.1 mm) 最大0.14インチ(3.5 mm)幅のケーブルタイに対応 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 ハロゲンフリー シリコンフリー 注文コード47559479 品番TC344A-NDT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブル 結束長さ:0.14インチ●長さ:19.05mm●幅:19.05 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+66℃●量:100●Thomas & Bettsケーブルタイ4極検出可能取り付けベース(19.1 x 19.1 mm). Thomas & Bettsのケーブルタイ4極検出可能取り付けベース(19.1 x 19.1 mm)は、最大30 lb(13.6 kg)のケーブルタイとの併用向きです。 このデザインによって、ワイヤバンドルの方向と取り付けベースの方向を調整する際に生じる恐れのあったエラーが起きなくなります。 取り付けベースは用途により、粘着剤又はねじで固定できます。 ナイロン6.6バージョンは、1袋1000個入り(< 812-5848') 812-5848 又は1袋100個入り (< 812-5835') 812-5835 を用意しています。 ポリプロピレンバージョンは、1袋100個入り(< 812-5839') 812-5839 を用意しています。. 金属及びX線検出機器で検出可能 寸法: 0.75 x 0.75インチ(19.1 x 19.1 mm) 最大0.14インチ(3.5 mm)幅のケーブルタイに対応 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 ハロゲンフリー シリコンフリー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする