結束バンドベース Thomas & Betts

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:7.6454mm 、 長さ:23mm 、 幅:14 mm 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40°F 、 動作温度 Max:+185°F 、 量:500 、 Thomas & Bettsケーブルタイサドルサポート. このサポートは、配線用のサドルになります。 Ty-RapRケーブルタイを束の下に通し、通常通りに束ねます。 サイズには、17.1 x 11.2 mm (< 818-7041') 818-7041 及び23.4 x 14.3 mm (< 818-7048') 818-7048 があります。 検出可能なバージョンは、< 812-5860') 812-5860/が17.1 x 11.2 mm、そして< 812-5876') 812-5876/が23.4 x 14.3 mmです。. ねじ取り付け 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 注文コード47559488 品番TC142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:7.6454mm 、 長さ:23mm 、 幅:14 mm 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40°F 、 動作温度 Max:+185°F 、 量:500 、 Thomas & Bettsケーブルタイサドルサポート. このサポートは、配線用のサドルになります。 Ty-RapRケーブルタイを束の下に通し、通常通りに束ねます。 サイズには、17.1 x 11.2 mm (< 818-7041') 818-7041 及び23.4 x 14.3 mm (< 818-7048') 818-7048 があります。 検出可能なバージョンは、< 812-5860') 812-5860/が17.1 x 11.2 mm、そして< 812-5876') 812-5876/が23.4 x 14.3 mmです。. ねじ取り付け 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする