結束バンドベース Thomas & Betts

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様ケーブル 結束長さ:0.3インチ●長さ:28.58mm●幅:28.58 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+66℃●量:100●Thomas & Bettsケーブルタイ2方向検出可能取り付けベース(29 x 29 mm). Thomas & Bettsの2方向検出可能取り付けベース(29 x 29 mm)は、スロットの天井に仕切りがあるため、4.8 mmまでの幅のタイと共に使用すると4方向のエントリとして活用できます。 この取り付けベースは、用途に応じて接着剤又はネジを使用して取り付けできます。 ナイロン6.6製には、1000個入り(< 812-5854') 812-5854 と100個入り(< 812-5841') 812-5841 があります。 ポリプロピレン製のものは、100個入り(< 812-5845') 812-5845 です。. 金属検出器及びX線検出機器で検出可能 寸法: 1.14 x 1.14インチ(29 x 29 mm) 最大0.3インチ(7.6 mm)幅のケーブルタイに対応 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 ハロゲンフリー シリコンフリー 注文コード47559497 品番TC347A-NDT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブル 結束長さ:0.3インチ●長さ:28.58mm●幅:28.58 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+66℃●量:100●Thomas & Bettsケーブルタイ2方向検出可能取り付けベース(29 x 29 mm). Thomas & Bettsの2方向検出可能取り付けベース(29 x 29 mm)は、スロットの天井に仕切りがあるため、4.8 mmまでの幅のタイと共に使用すると4方向のエントリとして活用できます。 この取り付けベースは、用途に応じて接着剤又はネジを使用して取り付けできます。 ナイロン6.6製には、1000個入り(< 812-5854') 812-5854 と100個入り(< 812-5841') 812-5841 があります。 ポリプロピレン製のものは、100個入り(< 812-5845') 812-5845 です。. 金属検出器及びX線検出機器で検出可能 寸法: 1.14 x 1.14インチ(29 x 29 mm) 最大0.3インチ(7.6 mm)幅のケーブルタイに対応 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 ハロゲンフリー シリコンフリー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする