結束バンドベース Thomas & Betts

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:2.3114 (4-Way) mm, 7.6454 (2-Way) mm 、 長さ:29mm 、 幅:29 mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40°F 、 動作温度 Max:+185°F 、 量:1000 、 Thomas & Bettsケーブルタイ2方向取り付けベース(29 x 29 mm). Thomas & Bettsの2方向検出可能取り付けベース(29 x 29 mm)は、スロットの天井に仕切りがあるため、4.8 mmまでの幅のタイと共に使用すると4方向のエントリとして活用できます。 この取り付けベースは、用途に応じて接着剤又はネジを使用して取り付けできます。. 寸法: 1.14 x 1.14インチ(29 x 29 mm) 最大0.3インチ(7.6 mm)幅のケーブルタイに対応 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 ハロゲンフリー シリコンフリー 注文コード47559506 品番TC347A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:2.3114 (4-Way) mm, 7.6454 (2-Way) mm 、 長さ:29mm 、 幅:29 mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40°F 、 動作温度 Max:+185°F 、 量:1000 、 Thomas & Bettsケーブルタイ2方向取り付けベース(29 x 29 mm). Thomas & Bettsの2方向検出可能取り付けベース(29 x 29 mm)は、スロットの天井に仕切りがあるため、4.8 mmまでの幅のタイと共に使用すると4方向のエントリとして活用できます。 この取り付けベースは、用途に応じて接着剤又はネジを使用して取り付けできます。. 寸法: 1.14 x 1.14インチ(29 x 29 mm) 最大0.3インチ(7.6 mm)幅のケーブルタイに対応 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 ハロゲンフリー シリコンフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする