BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
光トランシーバ Broadcom
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大データレート:50MBd●コネクター形状:丸形●トランスミッタ標準上昇時間:5 (Maximum)ns●トランスミッタ標準降下時間:5 (Maximum)ns●ピン数:8●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:10.16 x 55.86 x 9.2mm●ピークトランスミッタ波長:650nm●高さ:9.2mm●長さ:10.16mm●シリーズ:AFBR
注文コード
47559619
品番
AFBR-395050RZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大データレート:50MBd●コネクター形状:丸形●トランスミッタ標準上昇時間:5 (Maximum)ns●トランスミッタ標準降下時間:5 (Maximum)ns●ピン数:8●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:10.16 x 55.86 x 9.2mm●ピークトランスミッタ波長:650nm●高さ:9.2mm●長さ:10.16mm●シリーズ:AFBR
RoHS指令(10物質対応)
対応