BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
光トランシーバ Broadcom
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大データレート:50MBd●コネクター形状:角形●トランスミッタ標準上昇時間:0.5ns●トランスミッタ標準降下時間:0.3ns●ピン数:20●実装タイプ:表面実装●寸法:13.8 x 57.8 x 13mm●コネクタータイプ:SFP●ピークトランスミッタ波長:865nm●高さ:13mm●長さ:13.8mm●シリーズ:AFBR
注文コード
47559628
品番
AFBR-57B4APZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大データレート:50MBd●コネクター形状:角形●トランスミッタ標準上昇時間:0.5ns●トランスミッタ標準降下時間:0.3ns●ピン数:20●実装タイプ:表面実装●寸法:13.8 x 57.8 x 13mm●コネクタータイプ:SFP●ピークトランスミッタ波長:865nm●高さ:13mm●長さ:13.8mm●シリーズ:AFBR
RoHS指令(10物質対応)
対応