AFBR-5805Z 光トランシーバ Broadcom BROADCOM 47559637

光トランシーバ Broadcom

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大データレート:100Mbit/s●コネクター形状:丸形●トランスミッタ標準上昇時間:3ns●トランスミッタ標準降下時間:3ns●最大データレート時レシーバ ジッタ:1.91ns●最大データレート時トランスミッタジッタ:1.2ns●ピン数:9●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:25.4 x 39.12 x 10.5mm●コネクタータイプ:SC●ピークトランスミッタ波長:1380nm●高さ:10.35mm●長さ:25.4mm●幅:39.12mm 注文コード47559637 品番AFBR-5805Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:100Mbit/s●コネクター形状:丸形●トランスミッタ標準上昇時間:3ns●トランスミッタ標準降下時間:3ns●最大データレート時レシーバ ジッタ:1.91ns●最大データレート時トランスミッタジッタ:1.2ns●ピン数:9●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:25.4 x 39.12 x 10.5mm●コネクタータイプ:SC●ピークトランスミッタ波長:1380nm●高さ:10.35mm●長さ:25.4mm●幅:39.12mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする