内容量1個
仕様最大データレート:100Mbit/s●コネクター形状:丸形●トランスミッタ標準上昇時間:1.9ns●トランスミッタ標準降下時間:1.6ns●最大データレート時レシーバ ジッタ:2.14ns●最大データレート時トランスミッタジッタ:0.69ns●ピン数:9●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:25.4 x 12 x 24.8mm●コネクタータイプ:ST●ピークトランスミッタ波長:1380nm●高さ:24.8mm●長さ:25.4mm●シリーズ:AFBR-5800Z
注文コード47559646
品番AFBR-5803ATZ