BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
光トランシーバ Broadcom
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大データレート:155Mbit/s●コネクター形状:丸形●トランスミッタ標準上昇時間:2ns●トランスミッタ標準降下時間:2ns●ピン数:10●実装タイプ:スナップイン●寸法:49 x 13.6 x 9.8mm●コネクタータイプ:ST●ピークトランスミッタ波長:1360nm●高さ:9.8mm●長さ:49mm●シリーズ:AFBR-5800Z●AFBR-5803AQZ/ATQZ高速イーサネットトランシーバ
注文コード
47559655
品番
AFBR-5803ATQZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大データレート:155Mbit/s●コネクター形状:丸形●トランスミッタ標準上昇時間:2ns●トランスミッタ標準降下時間:2ns●ピン数:10●実装タイプ:スナップイン●寸法:49 x 13.6 x 9.8mm●コネクタータイプ:ST●ピークトランスミッタ波長:1360nm●高さ:9.8mm●長さ:49mm●シリーズ:AFBR-5800Z●AFBR-5803AQZ/ATQZ高速イーサネットトランシーバ
RoHS指令(10物質対応)
対応