内容量1個
仕様最大データレート:1.25GBd 、 コネクター形状:丸形 、 トランスミッタ標準上昇時間:260ps 、 トランスミッタ標準降下時間:260ps 、 最大データレート時レシーバ ジッタ:267ns 、 最大データレート時トランスミッタジッタ:227ns 、 ピン数:20 、 実装タイプ:スナップイン 、 寸法:57.8 x 13.8 x 13mm 、 コネクタータイプ:LC 、 ピークトランスミッタ波長:1300nm 、 高さ:13mm 、 長さ:57.8mm 、 幅:13.8mm 、 HFBR-57E0シリーズ光ファイバトランシーバ. HFBR-57E0シリーズ はマルチモードトランシーバで、ATM、FDDI、高速イーサネット、SONET OC-3/SDH STM-1用のプラガブルLCコネクタを備えています。 このスモールファクタトランシーバは、ATMスイッチ、ルータ、SONET/SDHスイッチ設定用のマルチモードファイバ高速イーサネット及びSONET OC-3で使用できます。 Avago Technologiesトランシーバは1300 nmの波長で機能します。 トランスミッタには1300 nm InGaAsP LEDを使用しています。また、レシーバにはInGaAs PINフォトダイオードと一緒にシリコントランスインピーダンスプリアンプICを搭載しています。. RoHS対応 ISO9001認定施設で製造 使用温度範囲: 0 → +70 ℃ HFBR-57E0LZ/PZ ATM Forum UNI SONET OC-3マルチモードファイバ物理層の仕様に完全に準拠 FDDI PMD規格の光学性能の要件に完全に適合 IEEE802.3uの100Base-FXバージョンの光学性能の要件に完全に適合 業界標準のスモールフォームプラガブル(SFP)パッケージ LCデュプレックスコネクタ光インターフェイス 62.5/125 μm及び50/125 μmの光モードファイバで動作 +3.3 Vシングル電源 +3.3 V TTL LOS出力 レシーバ出力: スケルチ対応 用途: OC-3 SFPトランシーバはATM LAN及びWANの用途向けに設計されています。
注文コード47559664
品番HFBR-57E0PZ