内容量1個
仕様最大データレート:10MBd●トランスミッタ標準上昇時間:20ns●トランスミッタ標準降下時間:20ns●ピン数:8●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:31.27 x 10.16 x 7.11mm●ピークトランスミッタ波長:650nm●ピーク感度波長:650nm●高さ:7.11mm●長さ:31.27mm●シリーズ:Versatile Link●RoHS対応. HFBR-3810Zシリーズ光ファイバトランシーバ. HFBR-3810Z / HFBR-3810MSZトランシーバは、650 nmの波長で動作して最大 12 kVの過渡電圧を抑制する光ファイバトランスミッタ / レシーバで構成されています。. 優れたノイズ耐性 信号転送速度DC → 10 MBaudのデータ伝送
注文コード47559673
品番HFBR-3810Z