曜日別特売
HFBR-57E0LZ 光トランシーバ Broadcom BROADCOM 47559689

光トランシーバ Broadcom

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大データレート:125 MBd, 155.52 MBd 、 コネクター形状:角形 、 トランスミッタ標準上昇時間:1.2ns 、 トランスミッタ標準降下時間:2ns 、 最大データレート時レシーバ ジッタ:2.14 ns p-p 、 最大データレート時トランスミッタジッタ:1.2 ns p-p 、 ピン数:20 、 実装タイプ:表面実装 、 寸法:57.8 x 13.8 x 13mm 、 コネクタータイプ:LC 、 ピークトランスミッタ波長:1380nm 、 ピーク感度波長:1380nm 、 高さ:13mm 、 長さ:57.8mm 、 ファイバサイズ範囲:50 → 125 μm 、 HFBR-57E0シリーズ光ファイバトランシーバ. HFBR-57E0シリーズ はマルチモードトランシーバで、ATM、FDDI、高速イーサネット、SONET OC-3/SDH STM-1用のプラガブルLCコネクタを備えています。 このスモールファクタトランシーバは、ATMスイッチ、ルータ、SONET/SDHスイッチ設定用のマルチモードファイバ高速イーサネット及びSONET OC-3で使用できます。 Avago Technologiesトランシーバは1300 nmの波長で機能します。 トランスミッタには1300 nm InGaAsP LEDを使用しています。また、レシーバにはInGaAs PINフォトダイオードと一緒にシリコントランスインピーダンスプリアンプICを搭載しています。. RoHS対応 ISO9001認定施設で製造 使用温度範囲: 0 → +70 ℃ HFBR-57E0LZ/PZ ATM Forum UNI SONET OC-3マルチモードファイバ物理層の仕様に完全に準拠 FDDI PMD規格の光学性能の要件に完全に適合 IEEE802.3uの100Base-FXバージョンの光学性能の要件に完全に適合 業界標準のスモールフォームプラガブル(SFP)パッケージ LCデュプレックスコネクタ光インターフェイス 62.5/125 μm及び50/125 μmの光モードファイバで動作 +3.3 Vシングル電源 +3.3 V TTL LOS出力 レシーバ出力: スケルチ対応 用途: OC-3 SFPトランシーバはATM LAN及びWANの用途向けに設計されています。注文コード47559689品番HFBR-57E0LZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様最大データレート:125 MBd, 155.52 MBd 、 コネクター形状:角形 、 トランスミッタ標準上昇時間:1.2ns 、 トランスミッタ標準降下時間:2ns 、 最大データレート時レシーバ ジッタ:2.14 ns p-p 、 最大データレート時トランスミッタジッタ:1.2 ns p-p 、 ピン数:20 、 実装タイプ:表面実装 、 寸法:57.8 x 13.8 x 13mm 、 コネクタータイプ:LC 、 ピークトランスミッタ波長:1380nm 、 ピーク感度波長:1380nm 、 高さ:13mm 、 長さ:57.8mm 、 ファイバサイズ範囲:50 → 125 μm 、 HFBR-57E0シリーズ光ファイバトランシーバ. HFBR-57E0シリーズ はマルチモードトランシーバで、ATM、FDDI、高速イーサネット、SONET OC-3/SDH STM-1用のプラガブルLCコネクタを備えています。 このスモールファクタトランシーバは、ATMスイッチ、ルータ、SONET/SDHスイッチ設定用のマルチモードファイバ高速イーサネット及びSONET OC-3で使用できます。 Avago Technologiesトランシーバは1300 nmの波長で機能します。 トランスミッタには1300 nm InGaAsP LEDを使用しています。また、レシーバにはInGaAs PINフォトダイオードと一緒にシリコントランスインピーダンスプリアンプICを搭載しています。. RoHS対応 ISO9001認定施設で製造 使用温度範囲: 0 → +70 ℃ HFBR-57E0LZ/PZ ATM Forum UNI SONET OC-3マルチモードファイバ物理層の仕様に完全に準拠 FDDI PMD規格の光学性能の要件に完全に適合 IEEE802.3uの100Base-FXバージョンの光学性能の要件に完全に適合 業界標準のスモールフォームプラガブル(SFP)パッケージ LCデュプレックスコネクタ光インターフェイス 62.5/125 μm及び50/125 μmの光モードファイバで動作 +3.3 Vシングル電源 +3.3 V TTL LOS出力 レシーバ出力: スケルチ対応 用途: OC-3 SFPトランシーバはATM LAN及びWANの用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする